CEMBRE S.P.A. - CEM200201621N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN GOMMA NR 55 sh A, Pg16, IP54 - 200201621N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 12...14 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692112152
Codice prodotto
CEM200201621N
Cod. produttore
200201621N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
12...14 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
6.5 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
22 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.411 mm
Superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
A cipolla
Temperatura di esercizio:
-25...100 °C