CEMBRE S.P.A. - CEM200802 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-FM, SIMBOLO MATERIALE INFIAMMABILE, DIMENSIONE 50mm - 200802

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
50 PZ
EAN
8016692343334
Codice prodotto
CEM200802
Cod. produttore
200802
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Larghezza:
50 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì


