CEMBRE S.P.A. - CEM202503 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-MO, SIMBOLO ORGANI MECCANICI IN MOTO, DIMENSIONE 100mm - 202503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
10 PZ
EAN
8016692344652
Codice prodotto
CEM202503
Cod. produttore
202503
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Larghezza:
100 mm
Altezza:
100 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì


