CEMBRE S.P.A. - CEM2031038N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, G3/8" - 2031038N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Qualità del materiale - Ottone
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 3/8 pollice
Privo di alogeni - sì
Rinforzato con fibra di vetro - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692116082
Codice prodotto
CEM2031038N
Cod. produttore
2031038N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Qualità del materiale:
Ottone
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
3/8 pollice
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Superficie:
Nichelato
Resistente agli urti:
no


