AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM2031100N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, G1" - 2031100N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM2031100N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, G1"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 2.309 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1 pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692116181

Codice prodotto

CEM2031100N

Cod. produttore

2031100N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

2.309 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1 pollice

Superficie:

Nichelato

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO OTTONE G1 NICHELATO.. Controdado per pressacavo