CEMBRE S.P.A. - CEM2031200N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, G2" - 2031200N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 2 pollici
Confezione
10 PZ
EAN
8016692116303
Codice prodotto
CEM2031200N
Cod. produttore
2031200N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
2 pollici
Superficie:
Nichelato


