CEMBRE S.P.A. - CEM2031212N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, G1"1/2 - 2031212N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 2 e 1/2 pollice
Confezione
5 PZ
EAN
8016692116334
Codice prodotto
CEM2031212N
Cod. produttore
2031212N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
2 e 1/2 pollice
Superficie:
Nichelato


