AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM2032042N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, Pg42 - 2032042N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM2032042N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, Pg42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 42

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692112480

Codice prodotto

CEM2032042N

Cod. produttore

2032042N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

42

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.588 mm

Superficie:

Nichelato

Controdado in ottone nichelato a passo Pg