CEMBRE S.P.A. - CEM204101HT012 ETICH.AVV.WS-HTPT DIMENSIONE 52X26 + TESTO - 204101HT012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
25 PZ
EAN
8016692345697
Codice prodotto
CEM204101HT012
Cod. produttore
204101HT012
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Larghezza:
26 mm
Altezza:
52 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì


