AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM204101HT015 ETICH.AVV.WS-HTPT DIMENSIONE 52X26 + TESTO

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM204101HT015 ETICH.AVV.WS-HTPT DIMENSIONE 52X26 + TESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Larghezza - 26 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692409726

Codice prodotto

CEM204101HT015

Cod. produttore

204101HT015

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Larghezza:

26 mm

Altezza:

52 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

Marchio CEMBRE modello ETICH.AVV.WS-HTPT DIMENSIONE 52X26 TES.. Segnale di indicazione / pericolo