AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM20422116N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg21 A Pg16 - 20422116N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM20422116N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg21 A Pg16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692126487

Codice prodotto

CEM20422116N

Cod. produttore

20422116N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Dimensione PG filettatura esterna:

21

Dimensione PG filettatura interna:

16

Riduzione in ottone nichelato con passo Pg