AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM20424836N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg48 A Pg36 - 20424836N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM20424836N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg48 A Pg36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692126692

Codice prodotto

CEM20424836N

Cod. produttore

20424836N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Dimensione PG filettatura esterna:

48

Dimensione PG filettatura interna:

36

ACCESSORI