AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM204501 Etich.WSE di emerg.x puls.da 22,5 mm-dim.80

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM204501 Etich.WSE di emerg.x puls.da 22,5 mm-dim.80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692406442

Codice prodotto

CEM204501

Cod. produttore

204501

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro:

80 mm

Spessore:

0.1 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

Emergenza stop