AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM20A43221N ADATTATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA M32x1,5 A Pg21 - 20A43221N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM20A43221N ADATTATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA M32x1,5 A Pg21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 32

  • Nichelato -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692414386

Codice prodotto

CEM20A43221N

Cod. produttore

20A43221N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

32

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Dimensione PG filettatura interna:

21

Adattatore in ottone nichelato da filettatura metrica a filettatura PG