AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM20M3M5061N PRESSACAVO "EMC", IN OTTONE NICHLATO, M50x1,5, IP68,5 - 20M3M5061N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM20M3M5061N PRESSACAVO "EMC", IN OTTONE NICHLATO, M50x1,5, IP68,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 26...35 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692466231

Codice prodotto

CEM20M3M5061N

Cod. produttore

20M3M5061N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

26...35 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

1

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

55 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-30...120 °C

PRESSACAVI "EMC"