AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM210203 ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-SW, SIMBOLO VIETATO USARE L'ACQUA PER SPEGNERE INCENDI, DIMENSIONE 100mm - 210203

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM210203 ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-SW, SIMBOLO VIETATO USARE L'ACQUA PER SPEGNERE INCENDI, DIMENSIONE 100mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Rosso

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692346311

Codice prodotto

CEM210203

Cod. produttore

210203

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Rosso

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro:

100 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

Vietato usare l'acqua per spegnere incendi