CEMBRE S.P.A. - CEM210503 ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-NP, SIMBOLO VIETATO L'ACCESSO, DIMENSIONE 100mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
10 PZ
EAN
8016692346557
Codice prodotto
CEM210503
Cod. produttore
210503
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro:
100 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì