CEMBRE S.P.A. - CEM25109-1 STRISCE ADESIVE SEGNACAVO ALFANUMERICHE, IN FILM SOTTILE DI POLIESTERE - 25109-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Stampa - Cifre
Materiale - Plastica
Con campo testo - sì
Metodo di montaggio - Adesivo / Incollato
Confezione
300 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692501932
Codice prodotto
CEM25109-1
Cod. produttore
25109-1
Produttore
CEM
Colore:
Bianco
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Adesivo / Incollato
Strisce adesive segnacavo per la siglatura di cavi, isolati e non isolati che devono essere permanentemente o temporaneamente identificate all'interno di canalizzazioni quali cassette di derivazione o a bordo macchina. Campo di temperatura da -40°C a +150 °C.