AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM2653HT072-GB ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO, CON SIMBOLO PERICOLO GENERICO + TESTO - 2653HT072-GB

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM2653HT072-GB ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO, CON SIMBOLO PERICOLO GENERICO + TESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8016692594699

Codice prodotto

CEM2653HT072-GB

Cod. produttore

2653HT072-GB

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Larghezza:

74 mm

Altezza:

37 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

Marchio CEMBRE modello ETICH.AVVERT.WST-LAY 37X74MM. TESTO INGL.. Segnale di indicazione / pericolo