CEMBRE S.P.A. - CEM268500 ETICHETTA ADESIVA PER IMPIANTI ELETTRICI, TESTO "ATTENZIONE! APPARECCHIATURA SOTTO TENSIONE ANCHE A SPORTELLO APERTO"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
10 PZ
EAN
8016692406114
Codice prodotto
CEM268500
Cod. produttore
268500
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Larghezza:
105 mm
Altezza:
52 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì