CEMBRE S.P.A. - CEM29803 ETICHETTE ADESIVE DI SICUREZZA, IN FILM ANTIMANOMISSIONE "VOID", PREFUSTELLATE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - sì
Lunghezza - 105 mm
Magnetico - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692481708
Codice prodotto
CEM29803
Cod. produttore
29803
Produttore
CEM
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
sì
Lunghezza:
105 mm
Magnetico:
no
Altezza:
52 mm
ETICHETTE DI SICUREZZA