CEMBRE S.P.A. - CEM2A10-M8 CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 50mmq - 2A10-M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 50 mm²
Passo del filetto, metrico - 8
Terminale stretto - no
Confezione
50 PZ
EAN
8016692572697
Codice prodotto
CEM2A10-M8
Cod. produttore
2A10-M8
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
50 mm²
Passo del filetto, metrico:
8
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1


