CEMBRE S.P.A. - CEM2A14-M14 CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 14mm SEZIONE 70mmq - 2A14-M14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 70 mm²
Passo del filetto, metrico - 14
Isolato - no
Confezione
50 PZ
EAN
8016692040080
Codice prodotto
CEM2A14-M14
Cod. produttore
2A14-M14
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
70 mm²
Passo del filetto, metrico:
14
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato



