CEMBRE S.P.A. - CEM2A30-M14 CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 14mm SEZIONE 150mmq - 2A30-M14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 150 mm²
Passo del filetto, metrico - 14
Isolato - no
Confezione
15 PZ
EAN
8016692040226
Codice prodotto
CEM2A30-M14
Cod. produttore
2A30-M14
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
150 mm²
Passo del filetto, metrico:
14
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato



