AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM2A60-M20 CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 20mm SEZIONE 50mmq - 2A60-M20

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 300 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 20

  • Isolato - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692040363

Codice prodotto

CEM2A60-M20

Cod. produttore

2A60-M20

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

300 mm²

Passo del filetto, metrico:

20

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Superficie:

Stagnato

CAPICORDA PER APPLICAZIONI SPECIALI (GRAVOSE) PER CONDUTTORI IN RAME