AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM3572013 GUARNIZIONI PIANE, IN GOMMA STIRENE BUTADIENE SBR 70shA - 3572013

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM3572013 GUARNIZIONI PIANE, IN GOMMA STIRENE BUTADIENE SBR 70shA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 30 mm

  • Diametro interno - 20.5 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 2.2 mm

  • Adatto per filettatura PG - 13

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692119540

Codice prodotto

CEM3572013

Cod. produttore

3572013

Produttore

CEM

Diametro esterno:

30 mm

Diametro interno:

20.5 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

2.2 mm

Adatto per filettatura PG:

13

GUARNIZIONI PIANE