CEMBRE S.P.A. - CEM3572021 GUARNIZIONI PIANE, IN GOMMA STIRENE BUTADIENE SBR 70shA - 3572021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 33.5 mm
Diametro interno - 27 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 3 mm
Adatto per filettatura PG - 21
Confezione
100 PZ
EAN
8016692139142
Codice prodotto
CEM3572021
Cod. produttore
3572021
Produttore
CEM
Diametro esterno:
33.5 mm
Diametro interno:
27 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
3 mm
Adatto per filettatura PG:
21
GUARNIZIONI PIANE


