CEMBRE S.P.A. - CEM3573M25 GUARNIZIONI PIANE, IN GOMMA STIRENE BUTADIENE SBR 70shA - 3573M25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 30.5 mm
Diametro interno - 25.5 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 25
Confezione
100 PZ
EAN
8016692147208
Codice prodotto
CEM3573M25
Cod. produttore
3573M25
Produttore
CEM
Diametro esterno:
30.5 mm
Diametro interno:
25.5 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
25
GUARNIZIONI PIANE


