CEMBRE S.P.A. - CEM374104-3 ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 20X12mm, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "3" - 374104-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Con iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Larghezza - 12 mm
Confezione
240 PZ
EAN
8016692512808
Codice prodotto
CEM374104-3
Cod. produttore
374104-3
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Con iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Larghezza:
12 mm
Altezza:
20 mm
ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE


