CEMBRE S.P.A. - CEM374104-5 ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 20X12mm, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "5" - 374104-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Con iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 12 mm
Confezione
240 PZ
EAN
8016692592701
Codice prodotto
CEM374104-5
Cod. produttore
374104-5
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Con iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
12 mm
Altezza:
20 mm
ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE


