CEMBRE S.P.A. - CEM374108-01 ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 60X68mm, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "01" - 374108-01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Con iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Larghezza - 60 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8016692501710
Codice prodotto
CEM374108-01
Cod. produttore
374108-01
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Con iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Larghezza:
60 mm
Altezza:
68 mm
ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE


