CEMBRE S.P.A. - CEM374108-4 ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 60X34mm, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "4"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Con iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 60 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8016692466804
Codice prodotto
CEM374108-4
Cod. produttore
374108-4
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Con iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
34 mm
ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE