CEMBRE S.P.A. - CEM40290 TAR.SEGNAC.MG-TDM-02 4X12MM.BIANCO 6 STELI - 40290

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 2...4 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1056 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692565606
Codice prodotto
CEM40290
Cod. produttore
40290
Produttore
CEM
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
2...4 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
4 mm
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare
Targhette Segnacavo MG-TDM-02. Materiale: Policarbonato, privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 (UL94); elevata resistenza meccanica ed eccellente stabilità dimensionale. Campo di temperatura da - 40°C a + 140°C. Colore: bianco. Dimensioni :4x12 mm