CEMBRE S.P.A. - CEM40291 TARGH.SEGNACAVO MG-TDM-02 4X16 MM.BIANCO - 40291

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 2...4 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
640 PZ
EAN
8016692603230
Codice prodotto
CEM40291
Cod. produttore
40291
Produttore
CEM
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
2...4 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
16 mm
Larghezza:
4 mm
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare
Targhette Segnacavo MG-TDM-02. Materiale: Policarbonato, privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 (UL94); elevata resistenza meccanica ed eccellente stabilità dimensionale. Campo di temperatura da - 40°C a + 140°C. Colore: bianco. Dimensioni :4x16 mm.