AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM40591 TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-03 4X16 BIANCO - 40591

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM40591 TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-03 4X16 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 16 mm

Confezione

  • 560 PZ

EAN

8016692606989

Codice prodotto

CEM40591

Cod. produttore

40591

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

16 mm

Larghezza:

4 mm

TARGHETTE SEGNACAVO