CEMBRE S.P.A. - CEM42020B TARGHETTE SEGNACAVO, SERIE FLAT, PREFUSTELLATE, PER TUBETTI PMF, IN PVC RIGIDO, 4x10mm, ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Colore - Rosso
Materiale - Plastica
Lunghezza - 10 mm
Larghezza - 4 mm
Confezione
5600 PZ
EAN
8016692665009
Codice prodotto
CEM42020B
Cod. produttore
42020B
Produttore
CEM
Modello:
Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Colore:
Rosso
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
10 mm
Larghezza:
4 mm
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Targhette MG-TPMF, vengono utilizzate per la siglatura dei cavi, guaine tubi e componistica.La scheda p strutturata a pettine: staccando gli steli che la mompongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti. Materiale PVC rigido autoestinguente cl. V0 (UL94).