CEMBRE S.P.A. - CEM45048 TARGHETTE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 45048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Altri
Colore - Giallo
Larghezza - 40 mm
Altezza - 7.5 mm
Confezione
1200 PZ
EAN
8016692482590
Codice prodotto
CEM45048
Cod. produttore
45048
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Altri
Colore:
Giallo
Larghezza:
40 mm
Altezza:
7.5 mm
Le targhette MG-TAR sono state realizzate per accoppiarsi con i più diffusi componenti all'interno del quadro elettrico. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl. V0 (UL 94). Campo di temperatura -30+80 °C.


