AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM45098 TARGHETTE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 45098

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM45098 TARGHETTE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 40 mm

Confezione

  • 1200 PZ

EAN

8016692463346

Codice prodotto

CEM45098

Cod. produttore

45098

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

40 mm

Larghezza:

7.5 mm

Magnetico:

no

Le targhette MG-TAR sono state realizzate per accoppiarsi con i più diffusi componenti all'interno del quadro elettrico. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl. V0 (UL 94). Campo di temperatura -30+80 °C.