CEMBRE S.P.A. - CEM46413 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 105x110mm, GIALLO PVC99008YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 100 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8016692260914
Codice prodotto
CEM46413
Cod. produttore
46413
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
100 mm
Altezza:
105 mm
STRISCE SEGNACAVO