CEMBRE S.P.A. - CEM46822 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 42x78mm, GRIGIO METALLIZZATO PVC99008GY - 46822

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 78 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692586014
Codice prodotto
CEM46822
Cod. produttore
46822
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
78 mm
Altezza:
42 mm
STRISCE SEGNACAVO


