CEMBRE S.P.A. - CEM46824 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 8x21mm, GRIGIO METALLIZZATO PVC99008GY - 46824

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 21 mm
Altezza - 8 mm
Confezione
3000 PZ
EAN
8016692585741
Codice prodotto
CEM46824
Cod. produttore
46824
Produttore
CEM
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
21 mm
Altezza:
8 mm
STRISCE SEGNACAVO


