CEMBRE S.P.A. - CEM46833N ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 15x49mm, GRIGIO METALLIZZATO PVC99008GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 49 mm
Confezione
700 PZ
EAN
8016692585925
Codice prodotto
CEM46833N
Cod. produttore
46833N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
49 mm
Altezza:
15 mm
STRISCE SEGNACAVO