AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM46934 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 15x15mm, BIANCO PVC99008WH

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM46934 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 15x15mm, BIANCO PVC99008WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 15 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 2450 PZ

EAN

8016692545776

Codice prodotto

CEM46934

Cod. produttore

46934

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Larghezza:

15 mm

Altezza:

15 mm

Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.Materiale: film PVC. Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C Temperatura di applicazione da 10°C a + 40°C. colore: bianco.