CEMBRE S.P.A. - CEM47011N TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 47011N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Nero
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1400 PZ
EAN
8016692611747
Codice prodotto
CEM47011N
Cod. produttore
47011N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Altezza:
15 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAP NERO 15X27 X CAVI COMP... Materiale di identificazione


