CEMBRE S.P.A. - CEM47021N TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Rosso
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1400 PZ
EAN
8016692611969
Codice prodotto
CEM47021N
Cod. produttore
47021N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Rosso
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Altezza:
15 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAP ROSSO 15X27 X CAVI COMP... Materiale di identificazione


