CEMBRE S.P.A. - CEM47040N TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 47040N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Larghezza - 17 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
1050 PZ
EAN
8016692545035
Codice prodotto
CEM47040N
Cod. produttore
47040N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Larghezza:
17 mm
Altezza:
15 mm
Targhette MG-TAP, per l'identificazione dei cavi, guaine, pulsanti, macchinari, componenti ecc.Materiale PVC rigido autoestinguente cl. V0 (UL 94). Campo di temperatura da -30 °C a + 80°C.


