CEMBRE S.P.A. - CEM47042N TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 17x44mm, BIANCO PVC10050WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Larghezza - 49 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
700 PZ
EAN
8016692551661
Codice prodotto
CEM47042N
Cod. produttore
47042N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Larghezza:
49 mm
Altezza:
15 mm
Targhette MG-TAP, per l'identificazione dei cavi, guaine, pulsanti, macchinari, componenti ecc.Materiale PVC rigido autoestinguente cl. V0 (UL 94). Campo di temperatura da -30 °C a + 80°C.