CEMBRE S.P.A. - CEM47051N TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 47051N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Verde
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1400 PZ
EAN
8016692640471
Codice prodotto
CEM47051N
Cod. produttore
47051N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Verde
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Altezza:
15 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAP VERDE 15X27 X CAVI COMPON... Materiale di identificazione


