AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM47090N TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM47090N TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 17 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 1050 PZ

EAN

8016692537894

Codice prodotto

CEM47090N

Cod. produttore

47090N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Larghezza:

17 mm

Altezza:

15 mm

Le targhette MG-TAP sono articoli tra i più verstili: identificano cavi,guaine,pulsanti,macchinari,componenti. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl V0 (UL94). Campo di temperatura da -30°C a +80°C.