AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM47091N TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 47091N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM47091N TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 27 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 1400 PZ

EAN

8016692537856

Codice prodotto

CEM47091N

Cod. produttore

47091N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Larghezza:

27 mm

Altezza:

15 mm

Targhette MG-TAP. Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C. dimensioni: 15x27 mm